Eriks
NORGREN

NORGREN Rolle 100m PA Schlauch PA2-0310100 10x7,5 Polyamid geel

  • ERIKS:11583834
  • Hersteller:PA2-0310100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

343,72 €/ Stückexkl. MwSt

402,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PA2
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
7.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Gelb
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Schlauchabschneider rot M/3314

  • ERIKS:11584302
  • Manufacturer:M/3314

27,33 €/ Stückexkl. MwSt

31,98 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026