Eriks
NORGREN

NORGREN Reedschalter TM/50/RAU/2S 2m

  • ERIKS:11584993
  • Hersteller:TM/50/RAU/2S
Image 1
▪ Hohe Temperatur
Zur Liste hinzufügen

79,02 €/ Stückexkl. MwSt

92,45 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 170 V
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Kabellänge
2 m
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Schutzart (IP)
IP66