60,20 €/ Stückexkl. MwSt
70,43 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Standard | EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 240 V |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 5 m |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Schutzart (IP) | IP66 |