Eriks
NORGREN

NORGREN Reedschalter QM/32/2 led-2m

  • ERIKS:11584972
  • Hersteller:QM/32/2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,71 €/ Stückexkl. MwSt

60,50 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 240 V
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2 m
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP66