Eriks
NORGREN

NORGREN Reedschalter M/50/LSU/5U PUR-led-5m

  • ERIKS:11584949
  • Hersteller:M/50/LSU/5U
Image 1
▪ Very flexible PUR cable
Zur Liste hinzufügen

47,19 €/ Stückexkl. MwSt

55,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 170 V
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
5 m
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP66