56,94 €/ Stückexkl. MwSt
66,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/50 |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Standard | EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 170 V |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 10 m |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Schutzart (IP) | IP66 |