97,93 €/ Stückexkl. MwSt
114,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/50 |
Standard | EN 60947-5-2 |
Betriebsspannung bei DC | von 10 bis 30 V |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP/NPN |
Ausführung der Schaltfunktion | Schliesser (NO) |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 5 m |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Schutzart (IP) | IP67 |