Eriks
NORGREN

NORGREN Reedschalter M/50/EAN/2V PVC-led-NPN-2m

  • ERIKS:11584938
  • Hersteller:M/50/EAN/2V
Image 1
▪ Geeignet für alle Zylinder mit Magnetkolben
▪ Schalter kann mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Spezialadapters bündig montiert werden
Zur Liste hinzufügen

91,91 €/ Stückexkl. MwSt

107,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2 m
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP67