Eriks
NORGREN

NORGREN Reed-Kontakt M/50/LSU/2V PVC-led-2m

  • ERIKS:23209362
  • Hersteller:M/50/LSU/2V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,78 €/ Stückexkl. MwSt

48,88 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50
Messprinzip
magnetisch Reed
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 170 V
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
2 m
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP66