Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil R73G-4GK-RMN G1/2-10bar

  • ERIKS:11584872
  • Hersteller:R73G-4GK-RMN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Optimale Druckregulierung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf
Zur Liste hinzufügen

320,25 €/ Stückexkl. MwSt

374,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
R73G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -34 bis 80 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Wandbefestigung 4461-50

  • ERIKS:11575829
  • Manufacturer:4461-50

51,11 €/ Stückexkl. MwSt

59,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

79,61 €/ Stückexkl. MwSt

93,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

50,11 €/ Stückexkl. MwSt

58,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026