Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil R73G-3GK-RFN G3/8-4bar

  • ERIKS:11584865
  • Hersteller:R73G-3GK-RFN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Optimale Druckregulierung
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Einfache Druckeinstellung durch großen, verrastbaren Einstellknopf
Zur Liste hinzufügen

353,16 €/ Stückexkl. MwSt

413,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
R73G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 4 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -34 bis 80 °C