171,41 €/ Stückexkl. MwSt
200,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | R73G |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 10 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Aluminium |
Temperaturbereich | von -34 bis 80 °C |