79,55 €/ Stückexkl. MwSt
93,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | R72G |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 4 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zink |
Temperaturbereich | von -34 bis 65 °C |