Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil R68G-NNK-RLN 8bar

  • ERIKS:11584825
  • Hersteller:R68G-NNK-RLN
Image 1
▪ Standardregler mit sehr guter Regelcharakteristik
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

208,48 €/ Stückexkl. MwSt

243,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
R68G
Druckbereich (Angabe)
von 0.4 bis 8 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C