Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil R68G-AGK-RLN G1.1/4-8bar

  • ERIKS:11584820
  • Hersteller:R68G-AGK-RLN
Image 1
▪ Standardregler mit sehr guter Regelcharakteristik
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

325,23 €/ Stückexkl. MwSt

380,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
R68G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1.1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.4 bis 8 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Aluminium
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C