250,19 €/ Stückexkl. MwSt
292,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | R64G |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.3 bis 10 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 17 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zink-Legierung |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |