Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil R64G-3GK-RMN G3/8-10bar

  • ERIKS:11584796
  • Hersteller:R64G-3GK-RMN
Image 1
▪ Standardregler mit sehr guter Regelcharakteristik
▪ Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

192,38 €/ Stückexkl. MwSt

225,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
R64G
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.3 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
17 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C