314,35 €/ Stückexkl. MwSt
367,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 11-400 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.06 bis 4 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 25 bar |
Material Dichtung | Synthetisches Elastomer |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |