Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil 11400-2G-PC100 G1/4-2bar

  • ERIKS:11584603
  • Hersteller:11400-2G-PC100
Image 1
▪ Optimal auch für unzugängliche Stellen - Pilotregler kann außerhalb an geeigneter Stelle platziert werden
Zur Liste hinzufügen

314,35 €/ Stückexkl. MwSt

367,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
11-400
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.06 bis 2 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
25 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C