Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil 11-204-006 G1/4-17bar

  • ERIKS:11582225
  • Hersteller:11-204-006
Image 1
▪ Optimal auch für unzugängliche Stellen - Pilotregler kann außerhalb an geeigneter Stelle platziert werden
Zur Liste hinzufügen

981,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.148,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
11-204
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 4 bis 16 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C