Eriks
NORGREN

NORGREN Reduzierventil 11-204-004 G1/4-7bar

  • ERIKS:11542449
  • Hersteller:11-204-004
Image 1
▪ Optimal auch für unzugängliche Stellen - Pilotregler kann außerhalb an geeigneter Stelle platziert werden
Zur Liste hinzufügen

946,02 €/ Stückexkl. MwSt

1.106,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
11-204
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.16 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
20 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C