Eriks
NORGREN

NORGREN Puraire Filter, transparenter Behälter, manueller Ablass, Excelon F72C-2GD-QD0 G1/4-hand

  • ERIKS:11584517
  • Hersteller:F72C-2GD-QD0
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Hocheffiziente Öl- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verschmutzungsanzeige für Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft
Zur Liste hinzufügen

376,57 €/ Stückexkl. MwSt

440,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72C
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -34 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Zink
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser