Eriks
NORGREN

NORGREN Puraire Filter, transparenter Behälter, automatischer Ablass, Serie F39-200-A0TG G1/4-auto

  • ERIKS:11584505
  • Hersteller:F39-200-A0TG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,45 €/ Stückexkl. MwSt

154,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F39
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser