Eriks
NORGREN

NORGREN Puraire Filter, transparenter Behälter, automatischer Ablass, Excelon F72C-2GD-AL0 G1/4-auto

  • ERIKS:11584516
  • Hersteller:F72C-2GD-AL0
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Flexibler Austausch der Einheiten durch patentiertes Quikclamp®-System
▪ Hocheffiziente Öl- und Partikelabscheidung
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Verschmutzungsanzeige für Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft
Zur Liste hinzufügen

364,88 €/ Stückexkl. MwSt

426,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F72C
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -34 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
8 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser