Eriks
NORGREN

NORGREN Puraire Filter, Metallbehälter, manueller Ablass, Serie F39-100-M0TG G1/8-hand

  • ERIKS:11584503
  • Hersteller:F39-100-M0TG
Image 1
Hochleistungsfilter mit Mikrofaser-Filterelement, Luftqualität entspechend ISO 8573, Klasse 1.7.2.
Zur Liste hinzufügen

117,87 €/ Stückexkl. MwSt

137,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
F39
Material Gehäuse
Zink
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/8 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -20 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Polycarbonat
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser