Eriks
NORGREN

NORGREN Puraire Filter, Metallbehälter, manueller Ablass, Olympian Plus F68H-NND-NND-MU0 hand

  • ERIKS:24206341
  • Hersteller:F68H-NND-MU0
Image 1
▪ Hochleistungsfilter scheiden MIkropartikel bis 0,01 µm sowie Ölaerosole ab
▪ Luftqualität entsprechend ISO 8573, Klasse 1.7.2
▪ Verschmutzungsanzeige für das Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

751,56 €/ Stückexkl. MwSt

879,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F68H
Material Gehäuse
Aluminium
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -20 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Mit Reservoir
Ja
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Kunstfaser