567,93 €/ Stückexkl. MwSt
664,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | F68C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Abscheidegrad | 0.01 µm |
Ablass | Automatisch |
Betriebstemperatur | von -20 bis 65 °C |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Material Behälter | Aluminium |
Material Dichtung | Nitrilkautschuk |
Material Filterelement | Kunstfaser |