Eriks
NORGREN

NORGREN puraire Filter F64H-4GD-AD0 G3/8-hand

  • ERIKS:11580985
  • Hersteller:F64H-4GD-AD0
Image 1
▪ Hochleistungsfilter scheiden MIkropartikel bis 0,01 µm sowie Ölaerosole ab
▪ Luftqualität entsprechend ISO 8573, Klasse 1.7.2
▪ Verschmutzungsanzeige für das Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

755,45 €/ Stückexkl. MwSt

883,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F64H
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Automatisch
Betriebstemperatur
von -20 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Composite