Eriks
NORGREN

NORGREN puraire Filter F64C-NND-MD0 hand

  • ERIKS:11580953
  • Hersteller:F64C-NND-MD0
Image 1
▪ Hochleistungsfilter scheiden MIkropartikel bis 0,01 µm sowie Ölaerosole ab
▪ Luftqualität entsprechend ISO 8573, Klasse 1.7.2
▪ Verschmutzungsanzeige für das Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft
▪ Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem
Zur Liste hinzufügen

286,22 €/ Stückexkl. MwSt

334,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Typ
F64C
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Abscheidegrad
0.01 µm
Ablass
Manuell
Betriebstemperatur
von -20 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
17 bar
Material Behälter
Aluminium
Material Dichtung
Nitrilkautschuk
Material Filterelement
Composite