142,80 €/ Stückexkl. MwSt
167,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneuflex |
Typ | PU3 |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Farbe | Rot |
Max. Arbeitslänge | 6 m |
Anschlusstyp | Taper ( R ) |
Anschluss | 3/8 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 9 bar |