Eriks
NORGREN

NORGREN PU311000828 Spiralslauch PU 6.5x10mm L=8 Meter

  • ERIKS:11586148
  • Hersteller:PU311000828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,11 €/ Stückexkl. MwSt

181,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneuflex
Typ
PU3
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
6.5 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
8 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar