Eriks
NORGREN

NORGREN PU310800428 Spiralslauch PU 5x8mm L=4 Meter

  • ERIKS:11586142
  • Hersteller:PU310800428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,73 €/ Stückexkl. MwSt

79,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneuflex
Typ
PU3
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
5 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
4 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar