56,29 €/ Stückexkl. MwSt
65,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneuflex |
Typ | PU3 |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 8 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Farbe | Rot |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Anschlusstyp | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/4 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |