1.669,10 €/ Stückexkl. MwSt
1.952,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | R27 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.14 bis 8 bar |
Mit Manometer | Nein |
Max. Eingangsdruck | 10 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zink |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |