1.117,57 €/ Stückexkl. MwSt
1.307,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | B38 |
Funktion | Filter-Regler |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 25 µm |
Mit Manometer | Nein |
Ablass | Manuell |
Einsatztemperatur | von -40 bis 80 °C |
Max. Eingangsdruck | 31 bar |
Einstellbereich | 0.3 - 9 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Polypropylen gesintert |
Material Gehäuse | Aluminium |