Eriks
NORGREN

NORGREN Präzisionsfilterregler Edelstahl Entleerung automatisch NPT1/4" B38-244-A1MA

  • ERIKS:11580722
  • Hersteller:B38-244-A1MA
Image 1
▪ Die Werkstoffe entsprechen den NACE*-Empfehlungen (MR- 0175, Stand 2002) * National Association of Corrosion Engineers - Prüfung von Ausrüstungen für Einsätze in der Öl-Industrie, speziell auf Beständigkeit gegen Sulfide und Korrosion.
▪ Einsetzbar in maritimer Umgebung, in der Öl- und Gasförderung, Chemie sowie allgemeinen Industrieanwendungen
Zur Liste hinzufügen

1.257,63 €/ Stückexkl. MwSt

1.471,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
B38
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Eingangsdruck
17 bar
Einstellbereich
0.3 - 9 bar
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Polypropylen gesintert
Material Gehäuse
Aluminium