Eriks
NORGREN

NORGREN Präzisions reduceer R27-230-RNFG G1/4-4bar

  • ERIKS:11584758
  • Hersteller:R27-230-RNFG
Image 1
▪ Druckregler mit höchster Präzision, der Druck mithilfe einer Steuerkapsel statt einer Feder regelt und somit hoch präzise auf jegliche Druckschwankungen reagiert und durch eine Feder verursachte Hysterese vermeidet. Der Druckregler ist hervorragend für statische Druckanwendungen geeignet
Zur Liste hinzufügen

1.669,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.952,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R27
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.14 bis 4 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
10 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C