Eriks
NORGREN

NORGREN Präzisions reduceer R27-200-RNLG G1/4-8bar

  • ERIKS:11584756
  • Hersteller:R27-200-RNLG
Image 1
▪ Druckregler mit höchster Präzision, der Druck mithilfe einer Steuerkapsel statt einer Feder regelt und somit hoch präzise auf jegliche Druckschwankungen reagiert und durch eine Feder verursachte Hysterese vermeidet. Der Druckregler ist hervorragend für statische Druckanwendungen geeignet
Zur Liste hinzufügen

539,60 €/ Stückexkl. MwSt

631,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R27
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.14 bis 8 bar
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
10 bar
Material Dichtung
Synthetisches Elastomer
Material Gehäuse
Zink
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C