7,88 €/ Stückexkl. MwSt
9,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Typ | 10147 |
Hersteller ID | 101470518 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 5 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |