11,24 €/ Stückexkl. MwSt
13,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Typ | 10051 |
Hersteller ID | 100511038 |
Form | Banjo |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |