Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Winkel-Schwenkverschraubungskörper Ø10mm x G1/4 100511028

  • ERIKS:11581884
  • Hersteller:100511028
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

11,43 €/ Stückexkl. MwSt

13,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10051
Hersteller ID
100511028
Form
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C