Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit T-Verschraubung drehbar Ø8mm x R3/8 101670838

  • ERIKS:11582019
  • Hersteller:101670838
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

16,03 €/ Stückexkl. MwSt

18,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10167
Hersteller ID
101670838
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C