Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit T-Verschraubung drehbar Ø8mm x G1/8 102670818

  • ERIKS:11582155
  • Hersteller:102670818
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

10,71 €/ Stückexkl. MwSt

12,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10267
Hersteller ID
102670818
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C