8,27 €/ Stückexkl. MwSt
9,68 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Typ | 10267 |
Hersteller ID | 102670405 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |