33,25 €/ Stückexkl. MwSt
38,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Typ | 10167 |
Hersteller ID | 101671448 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |