Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-S T-Verbindung Ø6mm S00600600

  • ERIKS:11585752
  • Hersteller:S00600600
Image 1
▪ Resistent gegen aggressiven Umgebungen
▪ Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie
▪ Sehr kompakt
▪ Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen
▪ Sichere Rohrfixierung
▪ Gerade Veschraubungen mit Innensechskant
Zur Liste hinzufügen

69,76 €/ Stückexkl. MwSt

81,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit S
Hersteller ID
S00600600
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 225 °C