Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-S Gerade Schottverbindung Ø10mm S00291000

  • ERIKS:11585747
  • Hersteller:S00291000
Image 1
▪ Resistent gegen aggressiven Umgebungen
▪ Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie
▪ Sehr kompakt
▪ Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen
▪ Sichere Rohrfixierung
▪ Gerade Veschraubungen mit Innensechskant
Zur Liste hinzufügen

88,77 €/ Stückexkl. MwSt

103,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit S
Hersteller ID
S00291000
Form
Schott
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 225 °C