Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-S Gerade Durchgangsverbindung Ø8mm S00200800

  • ERIKS:11585745
  • Hersteller:S00200800
Image 1
▪ Resistent gegen aggressiven Umgebungen
▪ Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie
▪ Sehr kompakt
▪ Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen
▪ Sichere Rohrfixierung
▪ Gerade Veschraubungen mit Innensechskant
Zur Liste hinzufügen

34,81 €/ Stückexkl. MwSt

40,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit S
Hersteller ID
S00200800
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 225 °C