Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-M Gerade Verschraubung Ø4mm x M6 M022A0406

  • ERIKS:11583676
  • Hersteller:M022A0406
Image 1
▪ Pneufit M Steckverbindungen ermöglichen eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Neueste Edelstahl-Greifring-Technologie ermöglicht sicheren Halt von sehr weichen PU- und Nylon-Schläuchen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch nickelbeschichtetes Messing
▪ Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung
▪ Innen- und Außensechskant bei geraden Verschraubungen
▪ Blitzschnelle Dichtung mit Silikon freier U-Packung
▪ Einbauöffnungen an allen Verschraubungen
Zur Liste hinzufügen

3,18 €/ Stückexkl. MwSt

3,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit M
Hersteller ID
M022A0406
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 6
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C