3,48 €/ Stückexkl. MwSt
4,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit M |
Typ | M0225 |
Hersteller ID | M02250305 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |